• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ECI-E-4R 438-750-C020 IC900 4 goujures 38° hélice moyenne longueur fraises en carbure monobloc avec rayons assortis

Réf.: 5623115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5623115
EAN / GTIN 7291075004199
Réf. fabricant 5623115
Article hors catalogue L24180 2097

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.438″ ,Diamètre coupant (DC) 0.438″ ,Equivalent décimal 0.438″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 2-3/4″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.438″
  • Rayon (RE): 0.02″
  • Diamètre coupant (DC): 0.438″
  • Equivalent décimal: 0.438″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 2-3/4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Type de queue: Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout