MM ERA.375B23R008-3T06 08 IC08 Têtes de fraisage carbure monobloc interchangeables d’ébauche pour les aluminiums.

Réf.: 5622746
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5622746
    EAN / GTIN 7291075263565
    Réf. fabricant 5622746
    Article hors catalogue L24060 818

    Description

    Description:

    • Têtes de fraises monoblocs
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.36″
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
    • Diamètre coupant (DC): 3/8″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/4″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Longueur hors tout (OAL): 0.772″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.36″
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T06
    • Rayon (RE): 0.008″
    • Diamètre coupant (DC): 3/8″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/4″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
    • Longueur fonctionnelle (LF): 0.51″
    • fz(max): 0.008 ″/tooth
    • Longueur hors tout (OAL): 0.772″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout