• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM EA.625B39R094-3T10 IC08 Têtes de fraisage interchangeables en carbure monobloc. Pour l'aluminium.

Réf.: 5622739
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5622739
EAN / GTIN 7291075164848
Réf. fabricant 5622739
Article hors catalogue L24060 1053

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.6″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 1.273″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.6″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T10
  • Rayon (RE): 0.094″
  • Diamètre coupant (DC): 5/8″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.39″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.81″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 1.273″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout