MM EA1.0H75R02-3T15 IC08 Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads with Different Helix for Machining Aluminum

Réf.: 5622634
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5622634
EAN / GTIN 7291075164756
Réf. fabricant 5622634
Article hors catalogue L24060 978

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.94″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T15
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur hors tout (OAL): 2.133″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.94″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T15
  • Rayon (RE): 0.02″
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Angle d'hélice denture (FHA): 40 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.44″
  • fz(max): 0.0063 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 2.133″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "CHATTERFREE MULTI-MASTER LINE" Afficher tout