Module ES vide

Réf.: 5622540
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Blocs cuvettes moulés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5622540
    EAN / GTIN 4010886803974
    Réf. fabricant 5622540
    Article hors catalogue L60160 353

    Description

    Description:

    Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs
    Résistant aux huiles et aux acides
    Pour la disposition des tiroirs dans les chariots à outils GEDORE et les établis mobiles avec subdivision variable des tiroirs
    Dimensions : L 157,5 x P 310 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur totale [mm]: 158 mm
    • Hauteur totale [mm]: 42 mm
    • Longueur totale [mm]: 310 mm
    • Matériau: Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non