• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM ETR.500A27R062-6T08 90 IC908 Torodial 6 Flute Interchangeable Solid Carbide Milling Heads

Réf.: 5622265
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5622265
EAN / GTIN 7291075166040
Réf. fabricant 5622265
Article hors catalogue L24060 1047

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.48″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.27″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Longueur hors tout (OAL): 0.963″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.48″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Rayon (RE): 0.062″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.27″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Angle d'hélice denture (FHA): 30 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.65″
  • Longueur hors tout (OAL): 0.963″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 9 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout