• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM EBA.500B37-2T08 IC08 Têtes de fraisage hémisphériques carbure monobloc 2 dents haute-précision pour l’usinage de l’aluminium.

Réf.: 5622245
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5622245
EAN / GTIN 7291075211849
Réf. fabricant 5622245
Article hors catalogue L24060 897

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.488″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.374″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 0.962″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.488″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Rayon (RE): 0.0005″
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.374″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.65″
  • Longueur hors tout (OAL): 0.962″

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout