• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM EBA160B12-2T10 IC08 Têtes de fraisage hémisphériques carbure monobloc 2 dents haute-précision pour l’usinage de l’aluminium.

Réf.: 5622241
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5622241
EAN / GTIN 7291075211801
Réf. fabricant 5622241
Article hors catalogue L24060 286

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.3 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.3 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Rayon (RE) 0.012 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout