• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM EFS200B15-4T12 IC908 Combination of Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads for Roughing and Finishing

Réf.: 5622176
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5622176
EAN / GTIN 7291075208450
Réf. fabricant 5622176
Article hors catalogue L24060 274

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.45 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 15 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 39.3 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18.45 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T12
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 20 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 15 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 25.5 mm
  • fz(max) 0.11 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 39.3 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout