MM EC.500B37R015-4T08 IC908 Tête de fraisage carbure monobloc avec 4 arêtes de coupe, hélice à 45° et divers rayons d'angle

Réf.: 5622123
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5622123
    EAN / GTIN 7291075149920
    Réf. fabricant 5622123
    Article hors catalogue L24060 760

    Description

    Description:

    • Têtes de fraises monoblocs
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.488″
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
    • Diamètre coupant (DC): 1/2″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.374″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Longueur hors tout (OAL): 0.963″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.488″
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
    • Rayon (RE): 0.015″
    • Diamètre coupant (DC): 1/2″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.374″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
    • Longueur fonctionnelle (LF): 0.65″
    • fz(max): 0.004 ″/tooth
    • Longueur hors tout (OAL): 0.963″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier