MM EC.500A37R030-6T08 IC908 Têtes de fraises en bout carbure monobloc interchangeables, 6 dents, hélice 30° et 45°, différents rayons.

Réf.: 5621482
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5621482
    EAN / GTIN 7291075265361
    Réf. fabricant 5621482
    Article hors catalogue L24060 1028

    Description

    Description:

    • Têtes de fraises monoblocs
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.488″
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
    • Diamètre coupant (DC): 1/2″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.374″
    • Nombre de dents (NOF): 6
    • Longueur hors tout (OAL): 0.962″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.488″
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
    • Rayon (RE): 0.03″
    • Diamètre coupant (DC): 1/2″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1/2″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.374″
    • Nombre de dents (NOF): 6
    • Angle d'hélice denture (FHA): 30 Degrees
    • Longueur fonctionnelle (LF): 0.65″
    • fz(max): 0.0043 ″/tooth
    • Longueur hors tout (OAL): 0.962″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 6 Degrees
    • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout