• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM EC.312A20R060-4T05 IC908 Tête de fraisage carbure monobloc avec 4 arêtes de coupe, hélice à 45° et divers rayons d'angle

Réf.: 5621389
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5621389
EAN / GTIN 7291075149524
Réf. fabricant 5621389
Article hors catalogue L24060 835

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.3″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Diamètre coupant (DC): 0.312″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur hors tout (OAL): 0.67″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.3″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T05
  • Rayon (RE): 0.06″
  • Diamètre coupant (DC): 0.312″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 30 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.39″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 0.67″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout