ECF D-5/45-4C12 IC900 Fraises en carbure monobloc pour le chanfreinage à 45° et le rainurage.

Réf.: 5621186
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à chanfreiner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5621186
EAN / GTIN 7291075005035
Réf. fabricant 5621186
Article hors catalogue L24180 2666

Description

Description:

Outils de gravage et chanfreinage, Diamètre coupant (DC) 2 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 83 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Diamètre coupant (DC) 2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 83 mm
  • Type de queue Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout