EBLI-A-4 313-750-C313 IC900 4 goujures, hélice 30°, fraises à bout hémisphérique en carbure monobloc

Réf.: 5621052
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5621052
    EAN / GTIN 7291075120677
    Réf. fabricant 5621052
    Article hors catalogue L24180 2100

    Description

    Description:

    Fraises hémisphériques ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.313″ ,Diamètre coupant (DC) 0.313″ ,Equivalent décimal 0.313″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3/4″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 4″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.313″
    • Rayon (RE): 0.156″
    • Diamètre coupant (DC): 0.313″
    • Equivalent décimal: 0.313″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 3/4″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Angle d'hélice denture (FHA): 30 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL): 4″
    • Type de queue: Round

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout