EBLI-A-4 500-1.0-C500 IC900 4 goujures, hélice 30°, fraises à bout hémisphérique en carbure monobloc

Réf.: 5621011
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5621011
    EAN / GTIN 7291075004533
    Réf. fabricant 5621011
    Article hors catalogue L24180 2020

    Description

    Description:

    Fraises hémisphériques ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 1/2″ ,Equivalent décimal 0.5″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 4-1/2″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
    • Rayon (RE): 1/4″
    • Diamètre coupant (DC): 1/2″
    • Equivalent décimal: 0.5″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1″
    • Nombre de dents (NOF): 4
    • Angle d'hélice denture (FHA): 30 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL): 4-1/2″
    • Type de queue: Round

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout