EBSI-A-3 188-250-C188 -90 IC900 3 goujures, hélice 30°, fraises à billes courtes en carbure monobloc

Réf.: 5620981
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5620981
    EAN / GTIN 7291075004526
    Réf. fabricant 5620981
    Article hors catalogue L24180 1946

    Description

    Description:

    Fraises hémisphériques ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.188″ ,Diamètre coupant (DC) 0.188″ ,Equivalent décimal 0.188″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1/4″ ,Nombre de dents (NOF) 3 ,Longueur hors tout (OAL) 2″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.188″
    • Rayon (RE): 0.094″
    • Diamètre coupant (DC): 0.188″
    • Equivalent décimal: 0.188″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1/4″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Angle d'hélice denture (FHA): 30 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL): 2″
    • Type de queue: Round

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout