ECI-E-3 1.0-1.5-W1.0 IC900 3 goujures, hélice à 38°, longueur moyenne, fraises en carbure monobloc

Réf.: 5620901
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5620901
    EAN / GTIN 7291075120455
    Réf. fabricant 5620901
    Article hors catalogue L24180 2231

    Description

    Description:

    Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 1″ ,Equivalent décimal 1″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 1-1/2″ ,Nombre de dents (NOF) 3 ,Longueur hors tout (OAL) 4″ ,Type de queue Weldon ,Type de queue Weldon

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Diamètre coupant (DC): 1″
    • Equivalent décimal: 1″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/2″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Angle d'hélice denture (FHA): 38 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.005 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
    • Longueur hors tout (OAL): 4″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Type de queue: Weldon

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout