ECI-B-3 375-875-C375 IC900 3 goujures, hélice à 45°, longueur moyenne, rainure / foret en carbure monobloc

Réf.: 5620805
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5620805
    EAN / GTIN 7291075004014
    Réf. fabricant 5620805
    Article hors catalogue L24180 2106

    Description

    Description:

    Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/8″ ,Diamètre coupant (DC) 3/8″ ,Equivalent décimal 0.375″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.87″ ,Nombre de dents (NOF) 3 ,Longueur hors tout (OAL) 3″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/8″
    • Diamètre coupant (DC): 3/8″
    • Cutting Diameter Tolerance: e8
    • Equivalent décimal: 0.375″
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.87″
    • Nombre de dents (NOF): 3
    • Angle d'hélice denture (FHA): 45 Degrees
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.001 ″/tooth
    • Longueur hors tout (OAL): 3″
    • Angle Maximum descente pente (RMPX): 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Type de queue: Round

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout