EB140A14-4C14 IC900 Fraises en carbure monobloc hémisphériques courtes, 4 dents, hélice 30°.

Réf.: 5620577
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5620577
    EAN / GTIN 7291075002300
    Réf. fabricant 5620577
    Article hors catalogue L24180 2520

    Description

    Description:

    Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm, Diamètre coupant (DC) 14 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 83 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 14 mm
    • Rayon (RE) 7 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.012 mm
    • Diamètre coupant (DC) 14 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 14 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 83 mm
    • Type de queue Round

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout