EB080A11-4C08 IC900 Fraises en carbure monobloc hémisphériques courtes, 4 dents, hélice 30°.

Réf.: 5620573
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SOLIDMILL Premium Line
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5620573
    EAN / GTIN 7291075002270
    Réf. fabricant 5620573
    Article hors catalogue L24180 2518

    Description

    Description:

    Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 63 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Rayon (RE) 4 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
    • Diamètre coupant (DC) 8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm
    • Nombre de dents (NOF) 4
    • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
    • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
    • Type de queue Round

    De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout