• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque d’ébarbage PREMIUM*** RONDELLER®, ⌀ 178 mm, Grain: 36

Réf.: 560930 36

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    6,39 € / Unité
  • De 25 Unité
    5,33 € / Unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 20-30
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier; Fonte; INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Grain 36
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 178 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Angle d'attaque recommandé 20-30 degré
Optimisé pour le matériau INOX; Acier; Fonte; INOX
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 8 500 min-1
Type de produit Disque d’ébarbage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 560930 36
EAN / GTIN 9003179082304
Réf. fabricant 908230

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques d’ébarbage offrent des performances d’abrasion optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
  • Types: Disques à ébarber (formes 27, 28, 29)
  • angle de meulage de 20 à 30°
  • Utilisation: sur meuleuses d’angle électriques et pneumatiques présentant une vitesse maximale de 80 m/s pour l’arasement de cordons de soudure et le polissage de surfaces et d’arêtes.

Disques brevetés, très souples, affûtage sans échauffement, très bonne évacuation des copeaux et fonctionnement silencieux.

Utilisation:

Utilisation universelle pour l’acier, l’inox, la fonte, les métaux non ferreux et les résines thermodurcissables, pour le polissage de surface et le travail de tôles et de cordons de soudure.