Jeu de forets marteau ″perce-mur″ SDS-plus 5pcs

Réf.: 56090710
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
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56090710
    EAN / GTIN 4022668907107
    Réf. fabricant 56090710
    Article hors catalogue L60010 6583

    Description

    Description:

    • Composition pour pénétrations murales dans les emballages originaux Rose-Plastik®
    • Grande durabilité et faible probabilité de rupture, même en cas de coups de blindage, grâce à la technologie de jet de dureté très efficace
    • Tranchant en carbure de tungstène avec profil de dent mordante pour un meulage efficace du matériau de perçage
    • Vitesse de perçage élevée grâce à la large hélice TWINMAX
    • Le comportement de perçage optimisé contre les vibrations protège l'utilisateur
    • Certifié par l'Association d'essais pour forets de maçonnerie (PGM) selon les exigences de l'Institut allemand de la technologie du bâtiment (DIBt)
    • Qualité professionnelle fabriquée en Allemagne

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 5
    • Contenu: 10 x 400/ 450 mm
      12 x 400/ 450 mm
      14 x 400/ 450 mm
      16 x 400/ 450 mm
      20 x 400/ 450 mm
    • Diamètre (mm): 10-20 mm
    • Poids: 1560 g