Tarauds à machines HSS à haut rendement DIN 371 Diam. trou de l'avant-trou5,0 mm Diam. perçage6 mm

Réf.: 56080472
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
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56080472
    EAN / GTIN 4022668804727
    Réf. fabricant 56080472
    Article hors catalogue L60010 6998

    Description

    Description:

    • Pour filetage métrique
    • garniture pelable de 4 à 5 plats

    Caractéristique(s):

    • Diamètre nominal (M) en mm: 6 mm
    • Diamètre du trou de perçage: 5,0 mm
    • Longueur mm (L): 94 mm
    • No.: 80472
    • Poids: 18 g