• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tarauds à machines HSS à haut rendement DIN 371 Diam. trou de l'avant-trou2,5 mm Diam. perçage3 mm

Réf.: 56080460
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
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56080460
EAN / GTIN 4022668804604
Réf. fabricant 56080460
Article hors catalogue L60010 7706

Description

Description:

  • Pour filetage métrique
  • garniture pelable de 4 à 5 plats

Caractéristique(s):

  • Diamètre nominal (M) en mm: 3 mm
  • Diamètre du trou de perçage: 2,5 mm
  • Longueur mm (L): 80 mm
  • No.: 80460
  • Poids: 6 g