• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tarauds à main HSS DIN 5157 (paire) Diam. trou de l'avant-trou30,75 mmDiam.25,4mm

Réf.: 56080346
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
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56080346
EAN / GTIN 4022668011392
Réf. fabricant 56080346
Article hors catalogue L60010 7155

Description

Description:

  • Filetages Whitworth conformes à la norme DIN ISO 228-1
  • Pour les aciers faciles à usiner jusqu'à une résistance de 800 N/mm2

Caractéristique(s):

  • Diamètre (pouces): 1 ″
  • Diamètre du trou de perçage: 30,75 mm
  • Diamètre (mm): 25,4 mm
  • Longueur mm (L): 145 mm
  • Poids: 840 g