P290 ACKT 1806PDR-FW IC330 Single-Sided Rectangular Inserts with 2 Serrated Cutting Edges

Réf.: 5607794
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MILLSHRED P290 LINE
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5607794
    EAN / GTIN 7291075308259
    Réf. fabricant 5607794
    Article hors catalogue L23910 311

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 18 mm, Longueur plaquette (INSL) 18.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 6 mm, Largeur plaquette (W1) 10.7 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 1.2 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 18 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 18 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 18.5 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 6 mm
    • Largeur plaquette (W1) 10.7 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "MILLSHRED P290 LINE" Afficher tout