• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot contour rigide 1-HT, complet, avec kit d'outils sanitaires 1, 45 pièces

Réf.: 56077500
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56077500
EAN / GTIN 4022668013532
Réf. fabricant 56077500
Article hors catalogue L60010 7980

Description

Description:

  • Chariot roulant : dos doux, grâce à une longue poignée télescopique
  • Dimensions intérieures : 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Matériaux de haute qualité et hautement résistants pour un usage professionnel quotidien
  • Cadres en aluminium extra solides pour empêcher la torsion et les défauts précoces
  • Pieds valise très résistants, extra larges et élastiques
  • Fermetures stables pour un bon fonctionnement
  • Verrous fluides pour empêcher tout accès indésirable
  • Charnières solides pour une longue durée de vie
  • Mécanisme d'ouverture robuste pour des milliers d'ouvertures de coffre souples
  • Panneaux d'outils parfaitement intégrés pour éviter le glissement et le serrage
  • Cloison de plancher flexible
  • 3 panneaux d'outils avec 5 surfaces de contour de placement pour l'équipement sanitaire spécifié

Caractéristique(s):

  • Volume de remplissage: 36 l
  • Nombre d'outils: 45
  • Longueur intérieure: 195 mm
  • Hauteur mm (intérieur): 350 mm
  • Largeur intérieure: 485 mm
  • Hauteur mm (h): 280 mm
  • Longueur mm (L): 525 mm
  • Poids: 18000 g
  • Poids kg: 18.000 kg
  • Largeur mm (b): 450 mm