• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Étui en cuir 13-L1, complet, avec ensemble d'outils d'entretien électriques 13, 45 pièces, 45

Réf.: 56077345
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56077345
EAN / GTIN 4022668012702
Réf. fabricant 56077345
Article hors catalogue L60010 8070

Description

Description:

  • L 415 x H 320 x P 165
  • Matériel : cuir de vachette véritable
  • Paroi centrale amovible
  • Parois avant et arrière partiellement articulées
  • Bords circonférentiels en aluminium
  • Divers grands et petits compartiments
  • Bac de plancher en tôle d'acier
  • Made in Germany

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 45
  • Longueur intérieure: 165 mm
  • Hauteur mm (intérieur): 320 mm
  • Largeur intérieure: 415 mm
  • Hauteur mm (h): 320 mm
  • Longueur mm (L): 430 mm
  • Poids: 10600 g
  • Poids kg: 10.100 kg
  • Largeur mm (b): 205 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier