• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mallette rigide 11-H3, complète, avec ensemble d'outils électriques 11, 33 pièces, 33 tonnes

Réf.: 56077300
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56077300
EAN / GTIN 4022668008644
Réf. fabricant 56077300
Article hors catalogue L60010 7352

Description

Description:

  • Dimensions intérieures : 480 x 370 x 180 (32 l)
  • Matériaux de haute qualité et hautement résistants pour un usage professionnel quotidien
  • Cadres en aluminium extra solides pour empêcher la torsion et les défauts précoces
  • Pieds valise très résistants, extra larges et élastiques
  • Fermetures stables pour un bon fonctionnement
  • Verrous fluides pour empêcher tout accès indésirable
  • Charnières solides pour une longue durée de vie
  • Mécanisme d'ouverture robuste pour des milliers d'ouvertures de coffre souples
  • Panneaux d'outils parfaitement intégrés pour éviter le glissement et le serrage
  • Cloison de plancher flexible
  • 3 panneaux d'outils avec 5 surfaces de montage pour l'équipement électrique

Caractéristique(s):

  • Volume de remplissage: 32 l
  • Nombre d'outils: 33
  • Longueur intérieure: 180 mm
  • Hauteur mm (intérieur): 370 mm
  • Largeur intérieure: 480 mm
  • Hauteur mm (h): 220 mm
  • Longueur mm (L): 510 mm
  • Poids: 11500 g
  • Poids kg: 10.800 kg
  • Largeur mm (b): 430 mm