• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sac en cuir 8-L3, complet, avec paquet d'outils de stagiaire en plomberie 8, 23 pièces, 23 pièces

Réf.: 56077200
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56077200
EAN / GTIN 4022668772002
Réf. fabricant 56077200
Article hors catalogue L60010 8092

Description

Description:

  • L 420 x H 250 x P 150 mm
  • Matériel : cuir de vachette véritable
  • Paroi frontale articulée
  • Protection des bords en aluminium tout autour
  • Bac de plancher en tôle d'acier galvanisé
  • Divers porte-outils
  • Made in Germany

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 23
  • Longueur intérieure: 150 mm
  • Hauteur mm (intérieur): 250 mm
  • Largeur intérieure: 420 mm
  • Hauteur mm (h): 270 mm
  • Longueur mm (L): 440 mm
  • Poids: 8200 g
  • Poids kg: 7.485 kg
  • Largeur mm (b): 180 mm