Sac textile 6-TGU, complet, avec kit d'outils de construction sanitaire 6, 24 pièces, 24 pièces

Réf.: 56077175
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
    Type de produit Jeu d'outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56077175
    EAN / GTIN 4022668013662
    Réf. fabricant 56077175
    Article hors catalogue L60010 8104

    Description

    Description:

    • L 440 x H 320 x P 230
    • Conception de commerçant extrêmement durable avec un sol en caoutchouc robuste, idéal pour les surfaces humides!
    • Entièrement verrouillable avec zip
    • Poignée de transport supérieure
    • Bandoulière réglable
    • Extérieur 9 poches et 8 boucles
    • Intérieur 12 poches

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 24
    • Longueur intérieure: 230 mm
    • Hauteur mm (intérieur): 320 mm
    • Largeur intérieure: 440 mm
    • Hauteur mm (h): 220 mm
    • Longueur mm (L): 460 mm
    • Poids: 8000 g
    • Poids kg: 8.635 kg
    • Largeur mm (b): 230 mm