Sac textile 4-TXL, complet, avec outils de chauffage sanitaire paquet 4, 28 pièces, 28

Réf.: 56077150
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
    Type de produit Jeu d'outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56077150
    EAN / GTIN 4022668013624
    Réf. fabricant 56077150
    Article hors catalogue L60010 8010

    Description

    Description:

    • L 620 x H 290 x P 310
    • Design de commerçant extrêmement durable !
    • Rail métallique continu en haut
    • Avec poignée de transport en caoutchouc mousse
    • Sac peut être fermé complètement avec étui de transport
    • Bandoulière réglable
    • Glissières en plastique robustes
    • A l'intérieur 18 petites poches
    • A l'intérieur également 13 poches de taille moyenne
    • En outre, 5 grandes poches à l'intérieur
    • Extérieur 2 grandes poches verrouillables
    • À l'extérieur également 4 très grandes poches verrouillables
    • En outre, 2 grandes attaches auto-agrippantes pour la fixation du niveau à bulle etc

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 28
    • Hauteur mm (intérieur): 290 mm
    • Longueur intérieure: 310 mm
    • Largeur intérieure: 620 mm
    • Hauteur mm (h): 295 mm
    • Longueur mm (L): 635 mm
    • Poids: 11000 g
    • Poids kg: 12.500 kg
    • Largeur mm (b): 300 mm