• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sac en cuir 2-L2, complet, avec ensemble d'outils de chauffage sanitaire 2, 47 pièces, 47 tonnes

Réf.: 56077135
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56077135
EAN / GTIN 4022668013594
Réf. fabricant 56077135
Article hors catalogue L60010 7291

Description

Description:

  • L 450 x H 340 x P 190 mm
  • Matériel : cuir de vachette véritable
  • Parois avant et arrière partiellement articulées
  • Protection des bords en aluminium, fond en tôle d'acier galvanisé
  • Divers grands et petits compartiments et porte-outils
  • Made in Germany

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 47
  • Longueur intérieure: 190 mm
  • Hauteur mm (intérieur): 340 mm
  • Largeur intérieure: 450 mm
  • Hauteur mm (h): 380 mm
  • Longueur mm (L): 470 mm
  • Poids: 15600 g
  • Poids kg: 15.400 kg
  • Largeur mm (b): 210 mm