• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sac textile 6-TXL, complet, avec pack d'outils de construction sanitaire 6, 24 pièces, 24 pièces

Réf.: 56077115
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56077115
EAN / GTIN 4022668771159
Réf. fabricant 56077115
Article hors catalogue L60010 8016

Description

Description:

  • L 620 x H 290 x P 310
  • Design de commerçant extrêmement durable !
  • Rail métallique continu en haut
  • Avec poignée de transport en caoutchouc mousse
  • Sac peut être fermé complètement avec étui de transport
  • Bandoulière réglable
  • Glissières en plastique robustes
  • A l'intérieur 18 petites poches
  • A l'intérieur également 13 poches de taille moyenne
  • En outre, 5 grandes poches à l'intérieur
  • Extérieur 2 grandes poches verrouillables
  • À l'extérieur également 4 très grandes poches verrouillables
  • En outre, 2 grandes attaches auto-agrippantes pour la fixation du niveau à bulle etc

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 24
  • Hauteur mm (intérieur): 290 mm
  • Longueur intérieure: 310 mm
  • Largeur intérieure: 620 mm
  • Hauteur mm (h): 300 mm
  • Longueur mm (L): 640 mm
  • Poids: 9000 g
  • Poids kg: 11.000 kg
  • Largeur mm (b): 280 mm