Sac textile 3-TGU, complet, avec kit d'outils pour apprenti plombier 3, 26 pièces, 26 t

Réf.: 56077100
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
    Type de produit Jeu d'outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56077100
    EAN / GTIN 4022668771005
    Réf. fabricant 56077100
    Article hors catalogue L60010 8051

    Description

    Description:

    • L 440 x H 320 x P 230
    • Conception de commerçant extrêmement durable avec un sol en caoutchouc robuste, idéal pour les surfaces humides!
    • Entièrement verrouillable avec zip
    • Poignée de transport supérieure
    • Bandoulière réglable
    • Extérieur 9 poches et 8 boucles
    • Intérieur 12 poches

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 26
    • Longueur intérieure: 230 mm
    • Hauteur mm (intérieur): 320 mm
    • Largeur intérieure: 440 mm
    • Hauteur mm (h): 220 mm
    • Longueur mm (L): 470 mm
    • Poids: 8000 g
    • Poids kg: 8.600 kg
    • Largeur mm (b): 215 mm