Sac textile 1-TXL, complet, avec emballage d'outils sanitaires 1, 45 pièces, 45 pièces

Réf.: 56077090
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56077090
EAN / GTIN 4022668012658
Réf. fabricant 56077090

Description

Description:

  • Design de commerçant extrêmement durable !
;
  • Sac peut être fermé complètement avec étui de transport
  • Rail métallique continu en haut
  • Avec poignée de transport en caoutchouc mousse
  • Bandoulière réglable
  • Glissières en plastique robustes
  • A l'intérieur 18 petites poches
  • A l'intérieur également 13 poches de taille moyenne
  • En outre, 5 grandes poches à l'intérieur
  • Extérieur 2 grandes poches verrouillables
  • À l'extérieur également 4 très grandes poches verrouillables
  • En outre, 2 grandes attaches auto-agrippantes pour la fixation du niveau à bulle etc

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 45
  • Hauteur mm (intérieur): 290 mm
  • Longueur intérieure: 310 mm
  • Largeur intérieure: 620 mm
  • Hauteur mm (h): 305 mm
  • Longueur mm (L): 640 mm
  • Poids: 12500 g
  • Poids kg: 12.900 kg
  • Largeur mm (b): 280 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier