Sac en cuir 3-L3, complet, avec kit d'outils de stagiaire en plomberie 3, 26 pièces, 26 pièces

Réf.: 56077065
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
    Type de produit Jeu d'outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 56077065
    EAN / GTIN 4022668012603
    Réf. fabricant 56077065
    Article hors catalogue L60010 8024

    Description

    Description:

    • L 420 x H 250 x P 150 mm
    • Matériel : cuir de vachette véritable
    • Paroi frontale articulée
    • Protection des bords en aluminium tout autour
    • Bac de plancher en tôle d'acier galvanisé
    • Divers porte-outils
    • Made in Germany

    Caractéristique(s):

    • Nombre d'outils: 26
    • Longueur intérieure: 150 mm
    • Hauteur mm (intérieur): 250 mm
    • Largeur intérieure: 420 mm
    • Hauteur mm (h): 195 mm
    • Longueur mm (L): 435 mm
    • Poids: 9000 g
    • Poids kg: 10.000 kg
    • Largeur mm (b): 370 mm