• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTECS 1212D37 14W IC908 Fraises à fileter courte en bout carbure monobloc pour filets BSP et BSF internes ou externes.

Réf.: 5607410
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607410
EAN / GTIN 7291075304961
Réf. fabricant 5607410
Article hors catalogue L24210 563

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 84 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 84 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Nombre filets au pouce (TPI) 14 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 37 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout