• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTECS 06021C8 40UN-L IC908 Fraises à fileter en carbure monobloc pour filetages intérieurs UN.

Réf.: 5607403
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607403
EAN / GTIN 7291075447026
Réf. fabricant 5607403
Article hors catalogue L24210 291

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 2.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Pas filetage (TP) 0.635 mm, Taille du filetage 4, Taille du filetage 4, Taille du filetage 4, Taille du filetage 4, Nombre filets au pouce (TPI) 40 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 2.1 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 0.635 mm
  • Taille du filetage 4
  • Nombre filets au pouce (TPI) 40 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 8 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout