• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTECS 06024C9 0.5ISO-L IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: 5607395
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607395
EAN / GTIN 7291075145830
Réf. fabricant 5607395
Article hors catalogue L24210 544

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 2.37 mm, Longueur hors tout (OAL) 100 mm, Pas filetage (TP) 0.5 mm, Taille du filetage M3, Taille du filetage M3, Taille du filetage M3, Taille du filetage M3

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 2.37 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.5 mm
  • Taille du filetage M3
  • Longueur utile (LU) 9.5 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout