• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM TS077-N15A-4T05 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads

Réf.: 5607343
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Fraises pour rainures en T

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607343
EAN / GTIN 7291075158656
Réf. fabricant 5607343
Article hors catalogue L24060 603

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.2 mm, Diamètre coupant (DC) 7.7 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 8.75 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.2 mm
  • Diamètre coupant (DC) 7.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 15 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 8.75 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout