• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

T490 LNHT 1106PNTR IC830 Tangentially Clamped Inserts with 4 Helical Cutting Edges

Réf.: 5607264
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELITANG T490 LINE
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607264
EAN / GTIN 7291075346220
Réf. fabricant 5607264
Article hors catalogue L23970 505

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm, Longueur plaquette (INSL) 10.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 11.3 mm, Largeur plaquette (W1) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 90 Degrees
  • Longueur plaquette (INSL) 10.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 11.3 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 4

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELITANG T490 LINE" Afficher tout