• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

MM ERS160B12-5T10H IC908 Interchangeable Solid Carbide Rough Milling Heads for High Metal Removal Rates

Réf.: 5607218
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5607218
EAN / GTIN 7291075164350
Réf. fabricant 5607218
Article hors catalogue L24060 566

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.3 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10, Diamètre coupant (DC) 16 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Nombre de dents (NOF) 5, Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.3 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Angle d hélice denture (FHA) 45 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF) 20.5 mm
  • fz(max) 0.1 mm/tooth
  • Longueur hors tout (OAL) 32.25 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout