MTH 63F R0.5 IC908 Plaquettes de finition hélicoïdales à arêtes longues.

Réf.: 5607209
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série ISCARMILL
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5607209
    EAN / GTIN 7291075229691
    Réf. fabricant 5607209
    Article hors catalogue L24290 239

    Description

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 38 mm, Épaisseur plaquette (S) 5 mm, Largeur plaquette (W1) 11.9 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.5 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur plaquette (INSL) 38 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5 mm
    • Largeur plaquette (W1) 11.9 mm
    • Nombres d arêtes de coupe 1

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "ISCARMILL" Afficher tout