MTH 63 I 12 UN IC908 Helical Thread Milling Inserts for American Full Profile Internal Threading. Intended for General Applications

Réf.: 5607198
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5607198
    EAN / GTIN 7291075369823
    Réf. fabricant 5607198
    Article hors catalogue L24290 228

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 38 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5 mm, Largeur plaquette (W1) 11.9 mm, Pas filetage (TP) 2.117 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 38 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 5 mm
    • Largeur plaquette (W1) 11.9 mm
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Pas filetage (TP) 2.117 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) INT
    • Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout