• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chariot rigide HT3 Elektro ″, vide, 485 x 350 x 195 mm

Réf.: 56070098
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56070098
EAN / GTIN 4022668013570
Réf. fabricant 56070098
Article hors catalogue L60010 7346

Description

Description:

  • Chariot roulant : dos doux, grâce à une longue poignée télescopique
  • Dimensions intérieures : 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Matériaux de haute qualité et hautement résistants pour un usage professionnel quotidien
  • Cadres en aluminium extra solides pour empêcher la torsion et les défauts précoces
  • Pieds valise très résistants, extra larges et élastiques
  • Fermetures stables pour un bon fonctionnement
  • Verrous fluides pour empêcher tout accès indésirable
  • Charnières solides pour une longue durée de vie
  • Mécanisme d'ouverture robuste pour des milliers d'ouvertures de coffre souples
  • Panneaux d'outils parfaitement intégrés pour éviter le glissement et le serrage
  • Cloison de plancher flexible

Caractéristique(s):

  • Volume de remplissage: 36 l
  • Longueur intérieure: 195 mm
  • Hauteur mm (intérieur): 350 mm
  • Largeur intérieure: 485 mm
  • Hauteur mm (h): 440 mm
  • Longueur mm (L): 510 mm
  • Poids kg: 8.410 kg
  • Largeur mm (b): 280 mm