• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

ADKT 1505R8T-FF IC808 Inserts for Fast Feed Milling

Réf.: 5606909
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série HELIMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606909
EAN / GTIN 7291075241761
Réf. fabricant 5606909
Article hors catalogue L23910 709

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 15.9 mm, Épaisseur plaquette (S) 6.2 mm, Largeur plaquette (W1) 9.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2.7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.9 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 6.2 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.8 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "HELIMILL" Afficher tout