APKT 1003R8T-FF IC808 Plaquette pour fraisage fortes avances

Réf.: 5606908
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606908
EAN / GTIN 7291075267785
Réf. fabricant 5606908
Article hors catalogue L23910 15

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm, Longueur plaquette (INSL) 10.8 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.5 mm, Largeur plaquette (W1) 6.6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.9 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
  • Sch?©ma 1
  • Longueur plaquette (INSL) 10.8 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.5 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.5 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "HELIMILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop