MTECSH 12114C34 11UN IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil UN, pour aciers traités.

Réf.: 5606881
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série SOLIDTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 5606881
    EAN / GTIN 7291075221664
    Réf. fabricant 5606881
    Article hors catalogue L24210 69

    Description

    Description:

    Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 11.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 84 mm, Pas filetage (TP) 2.309 mm, Taille du filetage 5/8, Taille du filetage 5/8, Taille du filetage 5/8, Taille du filetage 5/8, Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
    • Diamètre coupant (DC) 11.4 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur hors tout (OAL) 84 mm
    • Type de queue Round
    • Thread Form Type (THFT) UN60
    • Pas filetage (TP) 2.309 mm
    • Taille du filetage 5/8
    • Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″
    • Longueur utile (LU) 34.5 mm

    De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout