• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTECSH 03016C6 0.4ISO IC903 Fraises en bout de filetage à gauche, petit diamètre, carbure monobloc, profil ISO, pour aciers traités.

Réf.: 5606877
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5606877
EAN / GTIN 7291075221398
Réf. fabricant 5606877
Article hors catalogue L24210 420

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Diamètre coupant (DC) 1.55 mm, Longueur hors tout (OAL) 39 mm, Pas filetage (TP) 0.4 mm, Taille du filetage M2, Taille du filetage M2, Taille du filetage M2, Taille du filetage M2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Diamètre coupant (DC) 1.55 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 39 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 0.4 mm
  • Taille du filetage M2
  • Longueur utile (LU) 6 mm

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout